曜日別特売
PF-01A 定圧厚さ測定器(フレームタイプ) テクロック 29089587

定圧厚さ測定器(フレームタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台仕様主な測定品目:農業用ポリ塩化ビニルフィルム注文コード29089587品番PF-01A
参考基準価格(税別)¥93,170販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています

仕様主な測定品目:農業用ポリ塩化ビニルフィルム測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)5加圧荷重(N)測定力:0.8(80±5gf)測定子ステンレス鋼JIS呼びK6732-1996
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする