仕様主な測定品目:K6505-1995→靴甲用人工皮革、K6550-1994→革
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)0.01
測定子直径(Φmm)10
加圧荷重(N)測定力:K6505-1995→3.854±0.098(393gf±10gf)、K6550-1994→3.85±0.1(390gf±10gf)
測定子ステンレス鋼
圧力(kPa)K6505-1995→49.03±1.177(500±12gf/cm2)、K6550-1994→-
JIS呼びK6505-1995/K6550-1994