定圧厚さ測定器(フレームタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様主な測定品目:ゴム物理試験方法/熱可塑性ゴム/A法(35IRHD以上) 注文コード29089675 品番PF-18A
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています

仕様主な測定品目:ゴム物理試験方法/熱可塑性ゴム/A法(35IRHD以上) 測定範囲(mm)13 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)5 加圧荷重(N)測定力:0.431(44±10gf) 測定子ステンレス鋼 圧力(kPa)35 IRHD以上22±5(2.24±0.51gf/mm2) JIS呼びK6250-2006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする