デジタルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示量(mm)0.001 注文コード29089849 品番SMD-565A-L
参考基準価格(税別)¥63,890 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は最小表示量・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)415 タイプアンビル調整ネジ無し 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 最小表示(mm)0.001 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)3 指示範囲(mm)- 指示誤差(μm)±3 校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする