テクロック
デジタルシックネスゲージ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
50日以内出荷とは
内容量
1セット
最小表示量(mm)
0.01
注文コード
29089910
品番
SMD-130A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示量・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
材質
測定子、アンビル:セラミック
質量(g)
610
タイプ
アンビル可動式
測定範囲(mm)
50
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.01
アンビル形状(mm)
Φ10平
測定子形状(mm)
Φ10平
平行度(μm)
5
指示範囲(mm)
25
指示誤差(μm)
±20
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません