デジタルパイプゲージ

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29089955 品番 TPD-617A
参考基準価格(税別)¥65,220 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5 アンビル形状(mm)Φ0.5、1.0、2.0交換式 測定子形状(mm)Φ1.6球状 平行度(μm)- 指示誤差(μm)±15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする