デジタルゴム硬度計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプDO 準拠規格ASTM D 2240 注文コード29090059 品番GSD-752K
参考基準価格(税別)¥164,930 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はタイプ・準拠規格・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します

タイプDO 準拠規格ASTM D 2240 押針形状(mm)先端R1.19半球形 押針高さ(mm)2.5 スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする