ゴム硬度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプA(置針式) 注文コード29090208 品番GS-619G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,200
この商品はタイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します

タイプA(置針式) 形状(mm)加圧面:30×20 角ベース 準拠規格JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 押針形状(mm)先端直径0.79(35°円すい台形) 押針高さ(mm)2.5 スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする