KAKUI
KAKUIの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KAKUIの 工具差し
KAKUIの ハンマー用 工具差し
ハンマー差
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29090426
品番
No.0-2 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
黒塗りハンマー差し。1ツ口。
色
黒
材質
スチール
用途
工具差し
質量(g)
78
耐荷重(kg)
1以内