KAKUI
KAKUIの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KAKUIの 工具差し
KAKUIの ハンマー用 工具差し
ハンマー差 三口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29090444
品番
No.2-2 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
黒塗りハンマー差し。3ツ口。
色
黒
材質
スチール
用途
工具差し
質量(g)
118
耐荷重(kg)
1以内