KAKUI
KAKUIの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KAKUIの 工具差し
KAKUIの ハンマー用 工具差し
ハンマー差 二口
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
127
注文コード
29090453
品番
No.3-2 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
質量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒塗りハンマー差し。2ツ口。
色
黒
材質
スチール
用途
工具差し
質量(g)
127
耐荷重(kg)
1以内