KAKUI
KAKUIの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KAKUIの 工具差し
KAKUIの ラチェット用 工具差し
ラチェット差
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29090478
品番
No.32-2 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒塗りラチェットレンチ差し。
色
黒
材質
スチール
用途
工具差し
質量(g)
55
耐荷重(kg)
1以内