KAKUI
KAKUIの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KAKUIの 工具差し
KAKUIの ハンマー用 工具差し
ハンマー差 三口
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29090523
品番
No.2-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ハンマー差し。3ツ口。
材質
スチール
用途
工具差し
質量(g)
118
内径(Φmm)
小さい輪×2(25)大きい輪(50)
耐荷重(kg)
1以内