四国度器(SKK)
四国度器(SKK)の コンベックス・巻尺・距離測定
四国度器(SKK)の コンベックス
四国度器(SKK)の ロック付コンベックス
コンベックス 立壱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29090540
品番
TCI-255M
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
0.132極厚テープで折れ、たわみにも強い
デカ文字:文字高さ約40%UP
テープ視認性が大幅アップ
ミリメモリも判別しやすい
仕様
デカクリップ付
長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
注意
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません