No.9 ステンレス ハンマー差 KAKUI 29090679

ハンマー差

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)90 注文コード29090679 品番No.9 ステンレス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量4種類から選べます 他の種類を見る

ハンマー差し。1ツ口。

材質ステンレス 質量(g)90 用途工具差し 耐荷重(kg)1以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする