曜日別特売
No.40 ワンタッチハンマー差 KAKUI 29090767

ワンタッチハンマー差

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29090767品番No.40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンマー差し。ワンタッチフックタイプ。

用途
工具差し
材質スチール質量(g)87耐荷重(kg)1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29090767
2019-11-13
用途: 橋梁点検
株式会社 大進

ハンマーの収納が大変楽にできました。少しサイズの小さいハンマーでしたので、当初うまく固定できませんでしたが、リングを少し変形させて幅を狭くして使用しました。それでも使用に問題はありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする