No.41 ワンタッチハンマー差 パイプ付 KAKUI 29090776

ワンタッチハンマー差 パイプ付

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード29090776品番No.41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

ハンマー差し。ワンタッチフックタイプ。

用途工具差し材質スチール質量(g)236耐荷重(kg)1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29090776
2023-12-20
用途: 木造、足場
有限会社希望舞台その他業種

頭の小さいものは落ちます。
が差金、小ガチ入れられるので結構重宝してます。
どのくらいの大きさなら、落ちないか表記があったらいいと思います。

対象商品 : 29090776
2022-01-28
用途: 型枠作業時
建設業・工事業

物はいいがスチパネの小のハンマーは歩くとすぐに落ちる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする