カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
カンダ[厨房用品]の てぼ・煮ざる
カンクマニュー木柄スパゲティーてぼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29091117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
網:18-8ステンレス/柄:天然木
メッシュ
底:24、本体:16
柄長さ(mm)
190
外径(Φmm)
130
深さ(mm)
180