OGK KABUTO
KAMUI 3 JAG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
XS
S
M
L
XL
色
フラットブラックゴールド
パールホワイトゴールド
フラットブラックゴールド
ブラックグリーン
ブラックブルー
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29092360
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トライバル模様とシャープラインが融合したグラフィックデザイン。
用途
バイク用ヘルメット
色
フラットブラックゴールド
サイズ
M
頭囲(cm)
57~58
注意
※車種によりメットインスペースへの収納ができない場合があります。