OGK KABUTO
KAMUI 3 ESTELA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
L
XS
S
M
L
XL
色
フラットブラックグレー
フラットブラックグレー
ブラックブルー
ブラックレッド
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29093069
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
異次元の世界観と、光のスピード感がクールな印象を演出する。
用途
バイク用ヘルメット
色
フラットブラックグレー
サイズ
L
頭囲(cm)
59~60
注意
※車種によりメットインスペースへの収納ができない場合があります。