カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 軍手
カンダ[厨房用品]の 純綿軍手
軍手大黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
注文コード
29093646
品番
2本半糸
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
質量(g/ダース)
500
材質
綿100
入数(双)
12
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.0
手の平幅(cm)
14