※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンクマディスペンサー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
360
注文コード
29095064
品番
白 360cc
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
容量(mL)
360
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×205
耐用温度(℃)
-30~90