曜日別特売
黄 360cc カンクマディスペンサー カンダ[厨房用品] 29095089

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

カンクマディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(mL)360注文コード29095089品番黄 360cc
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質ポリエチレン容量(mL)360寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×205耐用温度(℃)-30~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29095125
2020-07-21
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社アルデバラン製造業

程よい厚みで使い勝手が良い。再度購入も考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする