取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の バイク用アクセサリー
af(旭風防)の バイク用アクセサリーその他
メッキチェーンケース
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095729
品番
MK-06
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メッキチェーンケース
用途
チェーンケース
材質
ABS樹脂
色
樹脂クロームメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)
115×420
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02/8BJ-JB03
注意
純正カバーと交換するタイプです。