取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の バイク用アクセサリー
af(旭風防)の バイク用アクセサリーその他
メッキガーニッシュカバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095738
品番
MK-07
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
メッキガーニッシュカバー
用途
メッキガーニッシュカバー
材質
ABS樹脂
色
樹脂クロームメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)
165×270
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02/8BJ-JB03
注意
純正カバーにかぶせて樹脂クリップで取付。取付には穴開け加工が必要です。