マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式振動ドライバドリル
充電式震動ドライバドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29096718
品番
M850DSAX
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG
打撃数(min
-1
[回/分])
高速:0〜21000/低速:0〜6000
チャック能力(mm)
1.0〜10
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
14.4
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0〜1400/低速:0〜400