充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29096727 品番M695DSA
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG・プラスチックケース・(+)ビット2-65 質量(kg)1.3※バッテリ含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×82×225 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 モーター直流マグネットモータ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 本体形状ピストル型 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])130 充電時間(分)約40 回転数(min-1[回/分])0〜2400 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 適合バッテリーBL1415G、BL1420G ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする