付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG・ビット2-65・ケース
幅(mm)82
全長(mm)143
質量(kg)1.2※バッテリ含む
高さ(mm)227
電源(V)直流14.4
打撃数(min-1[回/分])0〜3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227
締付能力(高力ボルト)M5〜M12
バッテリーリチウムイオン
本体形状ピストル型
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)14.4
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])145
充電時間(分)約40
回転数(min-1[回/分])0〜2700
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
1充電当たりの作業量【木ネジ(材料ラワン)】Φ4.3×65mm(BL1420G:約160本 BL1415G:約130本)/Φ4.5×90mm(BL1420G:約90本 BL1415G:約75本)【小ネジ】M8×16mm(BL1420G:約990本 BL1415G:約800本)