マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 充電式クリーナー
充電式クリーナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29096754
品番
MCL143DSA
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL1420G・充電器DC18SG
吸込仕事率(W)
17
連続使用時間(分)
約22
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
直流14.4
充電時間(分)
約40
集塵容量(mL)
600
商品タイプ
本体+バッテリー