製品写真、面板に「出口専用」の印刷がある

CL-06 コーンサインプレート・ロング 出口・右矢印 大一産業 29096815 CL-06 コーンサインプレート・ロング 出口・右矢印 大一産業 29096815 CL-06 コーンサインプレート・ロング 出口・右矢印 大一産業 29096815

コーンサインプレート・ロング 出口・右矢印

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード29096815 品番CL-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大きくて見やすい、カラーコーンに取り付て使用するサインです。用途に合わせた文字、サインを印刷してあるので、商品到着後すくにご使用いただけます。

用途人、車などの誘導、案内、注意喚起を促す。 材質(面板)アルミ複合板、(取付パーツ)PVC 厚さ(mm)(アルミ複合板)3 文字内容出口・右矢印 取付方式カラーコーン取付 面板寸法(W×H)(mm)295×900
注意
※カラーコーン、コーンウエイトは商品に含まれません。別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする