※製品正面

931 エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート) 29097217 931 エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート) 29097217 931 エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート) 29097217 931 エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート) 29097217

エアルーフ・ドリーム 桟瓦

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(4枚) 注文コード29097217 品番931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,352
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、100トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。

材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.5 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)250×440 対応勾配3.5寸以上
注意
※屋根工事は高所での作業となりますので正しい服装と保護具を着用し足場の点検を行って下さい。
※雨天時には施工しないで下さい。屋根面より滑り落ちる可能性があります。
※固定されていない屋根材・役物瓦の上には絶対に乗らないで下さい。
※取扱には手袋等を着用し、結束紐を持たず、両手で持って下さい。結束紐を持ちますと、紐が切れる事があります。
※屋根面の歩行時は瓦材の上下重ね目を踏んで下さい。割れている場所を踏むと滑落する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

エアルーフ瓦の取替え(交換)方法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29097217 931 29097208 931 エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート) エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート) 1ケース(4枚) 2,898 税込3,188 商品重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする