OGRECTT-WL1260WH エコノミーキャスターテーブル アール・エフ・ヤマカワ 29097874 OGRECTT-WL1260WH エコノミーキャスターテーブル アール・エフ・ヤマカワ 29097874 OGRECTT-WL1260WH エコノミーキャスターテーブル アール・エフ・ヤマカワ 29097874

エコノミーキャスターテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29097874 品番OGRECTT-WL1260WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天板裏に脚部をビスで取り付けるだけの簡単組み立てです。キャスター4個にはストッパーがついています。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 質量(kg)18.1 耐荷重(kg)20 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 幅(mm)1200 高さ(mm)700 奥行(mm)600 均等荷重(kg)20 天板厚さ(mm)25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする