市場
市場の 椅子
市場の リラックスチェア・ダイニングチェア
市場の ダイニングチェア
カフェチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29097908
品番
DRC-3447NASV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
背板表面に天然のオークとウォールナットを使用したカフェチェア。シンプルなデザインでヴィンテージ感のある合皮が特徴的です。
色
ナチュラルシルバー
全高(mm)
750
座面高さ(mm)
440
本体質量(kg)
5.2
材質
金属(スチール)、天然木化粧合板(オーク材)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
質量(kg)
約5.2
シリーズ
ドリップ
耐荷重(kg)
座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×505×750
塗装
ラッカー塗装、粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420