市場
市場の デスク・テーブル
市場の ワークデスク・簡易テーブル
市場の ワークデスク
デスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29097926
品番
DRT-3443NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
オーク突板を使用した美しいデスク。配線用切り欠き。アジャスター付き。引出し付き(カギなし)。
材質
天然木化粧繊維板(オーク材)、金属(スチール)
幅(mm)
1200
質量(kg)
約19.8
色
ナチュラル
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
シリーズ
ドリップ
耐荷重(kg)
天板:30、引出し:3
塗装
ラッカー塗装、粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。デスク以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290