市場
市場の 椅子
市場の カウンターチェア
バースツール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29097969
品番
ST-3265CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
レトロ感が漂う合皮とスチールをミックスした組立式バースツール。丸みのある座面が体にフィット。
色(張地)
キャメル
座面高さ(mm)
740
座面寸法(幅×奥行)(mm)
475×400
本体質量(kg)
7.1
材質
合成皮革(PU)、金属(スチール)、ウレタンフォーム
質量(kg)
7.1
色
キャメル
シリーズ
ヴィーノ
耐荷重(kg)
80
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×525×1050
塗装
粉体塗装
高さ調節
不可
素材
レザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420