市場
市場の 椅子
市場の カウンターチェア
バースツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色(張地)
キャメル
色
キャメル
注文コード
29097987
品番
ST-3264CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レトロ感が漂う合皮とスチールをミックスした組立式バースツール。丸みのある座面が体にフィット。
色(張地)
キャメル
座面高さ(mm)
745
座面寸法(幅×奥行)(mm)
480×340
本体質量(kg)
5.55
材質
合成皮革(PU)、金属(スチール)、ウレタンフォーム
質量(kg)
5.55
色
キャメル
シリーズ
シェリ
耐荷重(kg)
80
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×490×915
組立時間
約15分
高さ調節
不可
素材
レザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420