ILS-3540GY バースツール 市場 29098005 ILS-3540GY バースツール 市場 29098005 ILS-3540GY バースツール 市場 29098005 ILS-3540GY バースツール 市場 29098005 ILS-3540GY バースツール 市場 29098005

バースツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29098005 品番ILS-3540GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで座面の合皮とブラックスチールの組合せがインダストリアル感を醸し出すデザインです。座面高650mm。

色(張地)グレー 座面高さ(mm)660 座面寸法(幅×奥行)(mm)325×385 本体質量(kg)3.9 材質座面:積層合板・ウレタンフォーム・合成皮革(PU)、脚部:金属(スチール) 質量(kg)約3.9 グレー シリーズルイス 耐荷重(kg)座面:80、足置き:60 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×470×710 塗装粉体塗装 高さ調節不可 素材レザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする