COLTAN インナーバンプキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29098100 品番D0078-5CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップです。
18か所通気孔を持たせたポリエチレン製シェル構造。
上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。
落ち着いたネイビーカラー。

用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業など 材質【繊維部】ポリエステル/ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA ネイビー サイズフリー 質量(g)約200 長さ(cm)ツバ:5 機能衝撃緩和・通気性 頭囲(cm)55〜62
注意
※注意:本品はヘルメットではございません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29098100 D0078-5CM 85389519 D0083 AIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm Delta Plus AIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm Delta Plus 1個 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする