DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29098127 品番 D0077-L
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。
ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。
手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。
帯電防止性 ・個包装。
EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)
EN14126(感染性物質からの防護)
N1149-5(静電気からの防護)
EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)

用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等 サイズL 適応身長(cm)約174-181 適応胸囲(cm)約100-108 EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
注意
※ご使用前に同封の取扱説明書をお読みいただき、理解してからご使用ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所や高温の場所では使用しないでください。
※洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けは絶対しないでください。
※液体飛沫に対する保護であって、蒸気、ガスに対するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする