日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の バス用品
日光物産(NIKKO)の バスタオル・フェイスタオル
Armatex防炎タオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29098197
品番
AX-BT3390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途
溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
性能
防炎性能(LOI値):29.8
色
グリーン
サイズ
フリー
幅(cm)
33
全長(cm)
90
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
商品説明動画
Armatex防炎綿 燃焼実験
参考になった