日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 耐熱保護具
Armatex防炎Tシャツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29098215
品番
AX-NT2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
性能
防炎性能(LOI値):33
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
43.5
身丈(cm)
68
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
商品説明動画
Armatex防炎綿 燃焼実験
参考になった