曜日別特売
39cm カンクマ桧中華セイロ身 カンダ[厨房用品] 29098537

カンクマ桧中華セイロ身

(1件のレビュー)
サイズ(cm)39
内容量1個注文コード29098537品番39cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
サイズ(cm)39材質深さ(mm)55内径×高さH(Φmm×mm)355×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29098519
2023-05-23
用途: しゅうまいを作る
森田屋卸売・小売業

期待どうりの品物でした。また頼みたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする