本体

PXH-12UBW PXカウンターシリーズ【受注生産品】 生興 29098590 PXH-12UBW PXカウンターシリーズ【受注生産品】 生興 29098590 PXH-12UBW PXカウンターシリーズ【受注生産品】 生興 29098590 PXH-12UBW PXカウンターシリーズ【受注生産品】 生興 29098590 PXH-12UBW PXカウンターシリーズ【受注生産品】 生興 29098590

PXカウンターシリーズ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29098590 品番 PXH-12UBW
参考基準価格(税別)¥173,100 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。

付属品本体/フロントパネルシート張り、アジャスター付、横連結式、棚板:1枚(23.4mmのピッチで可動) 材質天板/メラミン化粧板、ポストフォーム加工本体/スチール製、粉体塗装 幅(mm)1200 質量(kg)48 天板・フロントパネル:ウォールナット、本体:ホワイト 高さ(mm)952 タイプハイカウンターUタイプ(引戸・中棚型) 奥行(mm)470 耐荷重(kg)棚板1枚当たり/50 錠前シリンダー錠 グリーン購入法適合
注意
※ご注文頂いてから前面シート張りを手配となります。納期には十分余裕を見て頂くようお願いいたします。
※コーナータイプの天板はシート張り仕上げですのでセットした場合、メラミン化粧板とは質感が違ってみえます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする