エンドパネル

PXH-EPINR-B PXカウンターシリーズ【受注生産品】 生興 29098739 PXH-EPINR-B PXカウンターシリーズ【受注生産品】 生興 29098739

PXカウンターシリーズ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)763 タイプハイ用インフォメーションテーブル用 右用エンドパネル 注文コード29098739 品番PXH-EPINR-B
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は幅・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。

使用方法カウンター本体と併用してお使いください 材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り、芯材/パーティクルボード 幅(mm)763 質量(kg)20 ウオールナット・巾木/ステンレス調シート張り 高さ(mm)962 タイプハイ用インフォメーションテーブル用 右用エンドパネル 奥行(mm)39
注意
※カウンター正面(お客様側)から見た右用・左用があります。
※PXカウンター本体と共にご使用ください。 フリードアはエンドパネルと併用してお使いください。
※コーナータイプの天板はシート張り仕上げですのでセットした場合、メラミン化粧板とは質感が違ってみえます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする