エンドパネル
生興
PXカウンターシリーズ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1枚
タイプ
ロー用インフォメーションテーブル用 右用エンドパネル
注文コード
29098784
品番
PXL-EPINR-B
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法
カウンター本体と併用してお使いください
材質
表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り、芯材/パーティクルボード
幅(mm)
728
質量(kg)
18
色
ウオールナット・巾木/ステンレス調シート張り
高さ(mm)
962
タイプ
ロー用インフォメーションテーブル用 右用エンドパネル
奥行(mm)
39
注意
※カウンター正面(お客様側)から見た右用・左用があります。
※PXカウンター本体と共にご使用ください。 フリードアはエンドパネルと併用してお使いください。
※コーナータイプの天板はシート張り仕上げですのでセットした場合、メラミン化粧板とは質感が違ってみえます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません