本体

G-53SG 引き違い書庫(D400)シリーズ 生興 29098854 G-53SG 引き違い書庫(D400)シリーズ 生興 29098854

引き違い書庫(D400)シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29098854 品番 G-53SG
参考基準価格(税別)¥100,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ロングランのニューグレー色をベースにした書庫になり、オフィスをトータル的に演出する商品です。

材質本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装 ニューグレー タイプガラス引戸書庫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1515×400×880 付属品棚板4枚付 種類引き違い 棚段数3段 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)右706・左722×340×787 錠前シリンダー錠 設置形態上置き・下置き両用 あり グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×400×880 均等耐荷重(kg/段)30
注意
※本体上下連結金具(TKM-5〉、壁固定金具(TKU-2)が別途必要となります。また、床固定金具(YKU-3)は、33BなどのH90mmベースの上に書庫を設置して使用する場合に適用され別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする