本体

ANW-N34KP24 ニュースタンダード書庫ANWシリーズ 生興 29099019 ANW-N34KP24 ニュースタンダード書庫ANWシリーズ 生興 29099019

ニュースタンダード書庫ANWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29099019 品番 ANW-N34KP24
参考基準価格(税別)¥133,900 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

A4ファイルが無駄なく収納でき効率とコストパフォーマンスを追求した、まさにニュースタンダード書庫
取っ手の形状も手のカーブになじむ、丸くソフト感のあるデザインを採用

付属品固定棚2枚付き/プラスチック引出しの仕切り板別売 質量(kg)40 ホワイト タイププラ引出し部:A4判深型2列12段 耐荷重(kg)A4深型プラ:1引出当り/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1120 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×398×333 グリーン購入法適合
注意
※本体の側板には横連結用穴があいています。横連結には左右連結金具別売り(TKM-6)が必要です。横連結しない場合は付属の穴かくしキャップをご使用ください。
また天面にはハーフパンチ加工を施してあり、上下連結の際には穴をあけ、専用の連結金具別売り(TKM-5)を使用する事により、上下の本体どうしを連結することができ転倒防止に役立ちます
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする