ベース

ASK-AB ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ 生興 29099055 ASK-AB ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ 生興 29099055

ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29099055 品番ASK-AB
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

A4判対応書庫に待望のブラックタイプ 充実のラインナップでシック&モダンなオフィス空間を演出

付属品アジャスター付 材質本体/スチール製、粉体塗装(抗菌加工・ブラックサテン) 質量(kg)3 ブラックサテン 高さ(mm)60 タイプアジャスターベース 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)880
注意
※1段タイプや2段タイプ(H750)を下置きで使用する場合にご利用ください。アジャスター付なの書庫を水平に設置できます。
※ASK書庫本体とベースは連結できません。
※本体書庫をご購入の際、ご利用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする