本体
生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 書庫
生興の フロアーケース
整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29099107
品番
A4W-P109L
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
A4深型プラ:1引出当り/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×400×880
棚段数
A4判1列深型9段
色
ホワイト
サイズ
A4
種類
引出し
収納サイズ
A4
鍵
なし
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
277×400×880
注意
※プラスチック引出しの仕切り板別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません