本体

A4W-P118S 整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ 生興 29099116 A4W-P118S 整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ 生興 29099116

整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29099116 品番 A4W-P118S
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。

質量(kg)12 耐荷重(kg)A4浅型プラ:1引出当り/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×400×880 棚段数A4判1列浅型18段 ホワイト サイズA4 種類引出し 収納サイズA4 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×400×880
注意
※プラスチック引出しの仕切り板別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする